Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockgutscheine Bier, 60x30cm, 100 Abrisse WOLF & APPENZELLER 701012


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blockgutscheine Bier, 60x30cm, 100 Abrisse WOLF & APPENZELLER 701012
Blockgutscheine Bier, 60x30cm, 100 Abrisse WOLF & APPENZELLER 701012
Blockgutscheine Bier, 60x30cm, 100 Abrisse WOLF & APPENZELLER 701012
Artikel-Nr.:
     639-130945
Hersteller:
     Wolf & Appenzeller
Herst.-Nr.:
     701012
EAN/GTIN:
     4011082700036
Suchbegriffe:
Blockgutscheine
Bier
60x30cm
100
Block-Gutschein 100 Stück, fortlaufend nummeriert, links geheftet, perforiert mit Kartonrückwand. Größe: 60 x 30mm
Weitere Informationen:
Aufdruck vorhanden:
true
Breite:
60
Farbe:
gelb
Höhe:
30
Papierformat:
6 x 3 cm
Weitere Suchbegriffe: Abrisse, WOLF, &, APPENZELLER, 701012
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 8,2509*
€ 12,5909*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 13,8872*
€ 20,0472*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,0472*
€ 23,85617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,3472*
€ 23,02317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,3472*
€ 21,83317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,1272*
€ 21,57137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,4672*
€ 20,78597
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,8872*
€ 16,52577
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,38872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.