Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockgutscheine Cola/Fanta, 60x30cm, 100 Abrisse WOLF & APPENZELLER 701153


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blockgutscheine Cola/Fanta, 60x30cm, 100 Abrisse WOLF & APPENZELLER 701153
Blockgutscheine Cola/Fanta, 60x30cm, 100 Abrisse WOLF & APPENZELLER 701153
Blockgutscheine Cola/Fanta, 60x30cm, 100 Abrisse WOLF & APPENZELLER 701153
Artikel-Nr.:
     639-130665
Hersteller:
     Wolf & Appenzeller
Herst.-Nr.:
     701153
EAN/GTIN:
     4011082701491
Suchbegriffe:
Blockgutscheine
Cola/Fanta
60x30cm
100
100 Abrisse auf Block, fortlaufend nummeriert. Links geheftet und perforiert. Mit Kartonrückwand. Größe: 60 x 30 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck vorhanden:
true
Breite:
60
Farbe:
orange
Höhe:
30
Papierformat:
6 x 3 cm
Weitere Suchbegriffe: Abrisse, WOLF, &, APPENZELLER, 701153
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 8,2609*
€ 12,6509*
Lager 639
6
€ 4,99*
ab € 13,8272*
€ 20,1572*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,1572*
€ 23,98707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,8572*
€ 23,63007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,7272*
€ 22,28537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,3072*
€ 21,78557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,6172*
€ 20,96447
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,8272*
€ 16,45437
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,38272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.