| |
|
| Artikel-Nr.: 639-126795 Herst.-Nr.: 2521 EAN/GTIN: 4014509021394 |
| |
|
| | |
| Schriftschablone Isonorm 2521 Mittelschrift nach ISO 3098/1 DIN 6776 Typ B Schrifthoehe 3.5+5mm Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Höhe der Schrift: | 3,5+5mm | Länge [cm]: | 24,5 | Typbezeichnung der Schriftart: | Mittelschrift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, Schrift-Schablone, Schriftschablone, Schriftschablonen, schriftschablone gerade 5 mm, schrift schablone, standardgraph schriftschablone, Schablone, ISO, gerade, STANDARDGRAPH, 2521 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 9,83* | € 14,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,11* | € 15,02* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,35* | € 20,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|