Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Regenbogen, 34x51cm, 115g/m², sortiert FOLIA 77080


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Transparentpapier Regenbogen, 34x51cm, 115g/m², sortiert FOLIA 77080
Transparentpapier Regenbogen, 34x51cm, 115g/m², sortiert FOLIA 77080
Transparentpapier Regenbogen, 34x51cm, 115g/m², sortiert FOLIA 77080
Artikel-Nr.:
     639-126095
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     77080
EAN/GTIN:
     4001868770803
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier
Regenbogenpapier, 35x51cm, 25 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
51
Breite [cm]:
51
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
110
Höhe:
35
Höhe [cm]:
35
Weitere Suchbegriffe: Drachenpapier, Bastelpapier, Laternenpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
25
€ 2,09*
ab € 0,7296*
€ 1,0196*
1 Tag
51
25
€ 5,49*
ab € 0,7706*
€ 1,0506*
Lager 639
51
25
€ 4,99*
ab € 0,86*
€ 1,16*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Blätter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Blatt
ab 125 Blätter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Blatt
ab 250 Blätter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Blatt
ab 75000 Blätter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Blätter
Mindestbestellmenge: 25 Blätter ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.