Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton, 48x68cm, 380g/m², violett FOLIA 65290


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakatkarton, 48x68cm, 380g/m², violett FOLIA 65290
Plakatkarton, 48x68cm, 380g/m², violett FOLIA 65290
Plakatkarton, 48x68cm, 380g/m², violett FOLIA 65290
Artikel-Nr.:
     639-126093290
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     65290
EAN/GTIN:
     4001868652901
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 48x68cm 380g
plakatkarton
Plakatkarton violett 65290
Weitere Informationen:
Breite:
48
Farbe:
violett
Flächenmasse des Papiers:
380
Höhe:
68
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton 380g, 48x68cm, 380g/m², violett, FOLIA, 65290
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 8,8058*
€ 13,5358*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 11,7127*
€ 17,5527*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,5527*
€ 20,88771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,7227*
€ 19,90001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,7827*
€ 18,78141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,4527*
€ 18,38871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,8827*
€ 17,71041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,7127*
€ 13,93811
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,17127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.