Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Werola, 50x250cm, pfirsich WEROLA 12061101


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Krepppapier Werola, 50x250cm, pfirsich WEROLA 12061101
Krepppapier Werola, 50x250cm, pfirsich WEROLA 12061101
Artikel-Nr.:
     639-123424101
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     12061101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Werola Feinkrepp-Papier besitzt eine einzigartige Haptik. Die brillante Farbauswahl mit über 40 Farben macht kreative Wünsche für Anwender wahr. Das Feinkrepp-Papier ist ideal zum Dekorieren, Basteln, kunstvollem Verpacken und vieles mehr. Die Farben sind ausblutend. Das Papier hat eine Grammatur von ca. 32 g/qm. Rolle mit 50 x 250 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
pfirsich
Flächenmasse des Papiers:
32
Länge:
250
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, kreppapier werola, bastelkrepp, Werola, 50x250cm, pfirsich, WEROLA, 12061101
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 5,49*
ab € 0,54614*
€ 0,84614*
Lager 639
30
10
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 1,03*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.