Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierband Raute, 25mmx2,5m, weiß/blau GOLDINA 147225871525


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierband Raute, 25mmx2,5m, weiß/blau GOLDINA 147225871525
Zierband Raute, 25mmx2,5m, weiß/blau GOLDINA 147225871525
Artikel-Nr.:
     639-122595
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     147225871525
EAN/GTIN:
     4008953010240
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
ZIERB.RAUTE 25MM 1472025871525
Weitere Informationen:
Breite:
25
Farbe:
weiß/blau
Länge:
2.5
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band, Zierband, Raute, 25mmx2, 5m, weiß/blau, GOLDINA, 147225871525
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 16,41045*
€ 22,56045*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 23,00415*
€ 30,8541*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,8541*
€ 36,71638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,3942*
€ 36,1691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,45415*
€ 35,05044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,4442*
€ 33,8486
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,5742*
€ 32,8133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,00415*
€ 27,37494
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,53361* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.