| |
|
| Artikel-Nr.: 639-082402 Herst.-Nr.: 082402 EAN/GTIN: 9002244510278 |
| |
|
| | |
| Scheint unter glattem Papier durch, hilfreich für das Einhalten gerader Zeilen, 1 Seite liniert - 1 Seite kariert Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 100 | Ausführung der Bindung: | lose | Ausführung der Lineatur: | kariert und liniert | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | Farbe des Einbandes: | keiner | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 156190, 3000626, LINIENBLATT FORMATWERK, Linienblätter, Linienspiegel, Format, A4, BIO TOP 3, liniert/kariert, 2-seitig bedruckt, 90g, 5102, Ursus green, 270309 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 16,772* | € 24,522* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 18,872* | € 26,742* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,18872* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|