Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenblock, A5, 100g/m², 100 Blatt, weiß Edition DÜRER 040901000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizzenblock, A5, 100g/m², 100 Blatt, weiß Edition DÜRER 040901000
Skizzenblock, A5, 100g/m², 100 Blatt, weiß Edition DÜRER 040901000
Skizzenblock, A5, 100g/m², 100 Blatt, weiß Edition DÜRER 040901000
Skizzenblock, A5, 100g/m², 100 Blatt, weiß Edition DÜRER 040901000
Skizzenblock, A5, 100g/m², 100 Blatt, weiß Edition DÜRER 040901000
Skizzenblock, A5, 100g/m², 100 Blatt, weiß Edition DÜRER 040901000
Skizzenblock, A5, 100g/m², 100 Blatt, weiß Edition DÜRER 040901000
Skizzenblock, A5, 100g/m², 100 Blatt, weiß Edition DÜRER 040901000
Skizzenblock, A5, 100g/m², 100 Blatt, weiß Edition DÜRER 040901000
Artikel-Nr.:
     639-040901000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040901000
EAN/GTIN:
     9002244872239
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Buch
A5 100 Blatt 100g Skizzenpapierblock am Kopf spiralisiert mit Mircoperforation aus hochwertigem klimaneutralen (CO 2 neutralen) 100 g/qm Pure Impact Umweltschutzpapier. Zertifiziert mit den Umweltzeichen Blauer Engel und EU Ecolabel. Die anregende Kreativ-Kollektion der Edition DÜRER® erfüllt die höchsten Ansprüche im klassischen Schulunterricht und bei der künstlerischen Entfaltung zu Hause, in der Schule, im Studium, etc. Hergestellt in einem klimaneutralen Unternehmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
100
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
100
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, skizzenblock a5, skizzen block, skizzenblock 100g, Skizzenpapierblock, A5, 100 Blatt, 100g, Ursus, Formatwerk, Format, Edition Dürer, mit Spiralen, Spiralskizzenblock, Pure Impact, weiß, spiralisiert auf kurzer Seite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 4,51*
3 Tage
33
€ 2,90*
ab € 2,81*
€ 4,90*
Lager 639
124
€ 4,99*
ab € 2,82*
€ 4,95*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.