Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-022764010 Herst.-Nr.: 803410LY EAN/GTIN: 4007817806180 |
| |
|
| | |
| Modelliermasse FIMO® Kids Materialpackung Form & Play "Butterfly". Werkstoff: Kunststoff. Besonders weich in der Haptik und Formbarkeit, CE-zertifiziert, wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen. Art des Trocknungsverfahrens: Ofenhärtend. Größe (B x H x T): 156 x 155 x 22 mm. Masse: 4 x 42 g. Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Materialpackung mit 4 x FIMO Kids 8030 in den Farben -1 gelb, -220 rosa, -39 türkis, -052 glitter weiß, 1 Modellierstab, 1 Spielkulisse, 1 detaillierte Anleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Masse: | 42 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,63* | € 8,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,62* | € 8,56* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,74* | € 9,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,26* | € 9,39* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,65* | € 9,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|