Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelliermasse FIMO® soft, 57 g, caramel STAEDTLER 8020-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modelliermasse FIMO® soft, 57 g, caramel STAEDTLER 8020-7
Modelliermasse FIMO® soft, 57 g, caramel STAEDTLER 8020-7
Modelliermasse FIMO® soft, 57 g, caramel STAEDTLER 8020-7
Modelliermasse FIMO® soft, 57 g, caramel STAEDTLER 8020-7
Artikel-Nr.:
     639-022256007
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8020-7
EAN/GTIN:
     4006608809799
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
staedtler modelliermasse
modelliermasse
Modelliermasse FIMO® soft. Werkstoff: Kunststoff. Weich und soft, leicht zu mischen, sofort modellierfähig, leuchtende Farben, wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen. Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend. Größe (B x H x T): 55 x 55 x 15 mm. Masse: 56 g. Farbe: caramel. Zertifikate und Zulassungen: CE. Ausführung des Inhalts mit Packung: Normalblock.
Weitere Informationen:
Farbe:
caramel
Höhe:
55
Masse:
56
Weitere Suchbegriffe: Modelliermasse caramelSTAEDTLER KREATIV ST8020-7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,46*
€ 2,11*
9 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,27*
1
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 2,30*
1 Tag
19
1
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,49*
Lager 639
19
1
€ 4,99*
ab € 1,51*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
1 Stück enthält 57 Gramm (ab € 0,0265* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.