Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 8x14m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 8x14m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 8x14m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 8x14m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 8x14m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 8x14m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 8x14m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
Artikel-Nr.:
     638-TRI1144-210-8-14
Hersteller:
     PolyTarp
Herst.-Nr.:
     PE210-8-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

PolyTarp Abdeckplanen eignen sich hervorragend für das Abdecken und den Schutz von Gegenständen und Materialien im Haus, Garten, für die Industrie und Landwirtschaft und sind 100% wasserdicht. Durch gleichmäßig gesetzte Ösen an den mit PP-Band verstärkten Rändern eignen sich PolyTarp Abdeckplanen außerdem zum Schutz von Transportgut auf Fahrzeugen und Anhängern.


- Material: Bändchengewebe

- PE-beschichtet

- UV-stabil

- Gewicht: ca. 280g/m²

- 13mm-Aluösen, alle ca. 50cm

- Webung: 16/16

Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 8 x 14 m, abdeckplane, abdeckplane 210g, Plane, PE-Plane, Kunststoffplane, Transportplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,76*
€ 449,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,05*
€ 445,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,62*
€ 420,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,05*
€ 408,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PolyTarp
7037
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.