Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 2x3m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 2x3m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 2x3m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 2x3m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 2x3m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 2x3m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 2x3m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
Artikel-Nr.:
     638-TRI1144-210-2-3
Hersteller:
     PolyTarp
Herst.-Nr.:
     PE210-2-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

PolyTarp Abdeckplanen eignen sich hervorragend für das Abdecken und den Schutz von Gegenständen und Materialien im Haus, Garten, für die Industrie und Landwirtschaft und sind 100% wasserdicht. Durch gleichmäßig gesetzte Ösen an den mit PP-Band verstärkten Rändern eignen sich PolyTarp Abdeckplanen außerdem zum Schutz von Transportgut auf Fahrzeugen und Anhängern.


- Material: Bändchengewebe

- PE-beschichtet

- UV-stabil

- Gewicht: ca. 210g/m²

- 13mm-Aluösen, alle ca. 50cm

- Webung: 14/14

Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 2x3m, abdeckplane, abdeckplane 210g, Plane, PE-Plane, Kunststoffplane, Transportplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PolyTarp
7037
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.