Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 10x12m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 10x12m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 10x12m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 10x12m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 10x12m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 10x12m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PE-Abdeckplane 210, 10x12m, 210g/m², Farbe Grün, hochreißfest
Artikel-Nr.:
     638-TRI1144-210-10-12
Hersteller:
     PolyTarp
Herst.-Nr.:
     PE210-10-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

PolyTarp Abdeckplanen eignen sich hervorragend für das Abdecken und den Schutz von Gegenständen und Materialien im Haus, Garten, für die Industrie und Landwirtschaft und sind 100% wasserdicht. Durch gleichmäßig gesetzte Ösen an den mit PP-Band verstärkten Rändern eignen sich PolyTarp Abdeckplanen außerdem zum Schutz von Transportgut auf Fahrzeugen und Anhängern.


- Material: Bändchengewebe

- PE-beschichtet

- UV-stabil

- Gewicht: ca. 210g/m²

- 13mm-Aluösen, alle ca. 50cm

- Webung: 14/14

Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 10x12m, abdeckplane, abdeckplane 8mx12m, Plane, PE-Plane, Kunststoffplane, Transportplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,71*
€ 468,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,03*
€ 464,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,35*
€ 393,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.