Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger Industrie MAXVAC DB1400-EU, G3/G4 Hepa-13 Filter, 580x700x792mm, für 280-465m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger Industrie MAXVAC DB1400-EU, G3/G4 Hepa-13 Filter, 580x700x792mm, für 280-465m³
Luftreiniger Industrie MAXVAC DB1400-EU, G3/G4 Hepa-13 Filter, 580x700x792mm, für 280-465m³
Luftreiniger Industrie MAXVAC DB1400-EU, G3/G4 Hepa-13 Filter, 580x700x792mm, für 280-465m³
Artikel-Nr.:
     638-51814-DB1400-EU
Hersteller:
     MAXVAC
Herst.-Nr.:
     DB1400-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Der MAXVAC Dustblocker Der DB1400 ist für den 24-Stunden-Betrieb konzipiert.
Es kann kontinuierlich daran arbeiten, die Luft, die Sie atmen, zu reinigen.
Dank des vollautomatischen Systems zur Überwachung der Drücke zwischen den einzelnen
Filtern können Sie mit dem DB1400 die Kosten noch weiter senken, indem Sie die Filter nur
dann austauschen, wenn dies angezeigt ist. Mit einem ganz einfachen Druckknopf werden
die Drucksensoren beim Einbau eines neuen Filters neu kalibriert.
Der DB1400 eignet sich für viele Anwendungen in Holzwerkstätten, Maschinenräumen,
Reparaturwerkstätten, Bäckereien, Renovierungsarbeiten und allen anderen Bereichen,
in denen Quarzstaub, Ziegelmörtel oder Mörtel vorhanden sein können.
Es ist eine leise Maschine und wird effektiv in bewohnten Gebäuden eingesetzt, in denen
Renovierungs- oder Umbauarbeiten durchgeführt werden.
Mit einer Filterleistung von 1400 m3/h ist dies ideal für den Einsatz in Bereichen mit einem
Volumen von bis zu 465 m3.
 
Technische Spezifikationen
Abmessungen 580 x 700 x 792 mm
Filter Typ G3 / G4 / HEPA H13
Geräuschpegel 59dB
Gewicht 52kg
Leistung 240W
Luftstrom (inkl. Filter) 1400 m3/h
Raumgröße 280-465 m3
Spannung 110/230 Volt
Garantie 24 Monate

Weitere Beschreibungen siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Baustellenluftreiniger, Luftreiniger für Baustellen, Dustblocker, Staubreiniger, Staubgerät, Staubentferner, Baustellenstaub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.846,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.154,05*
€ 3.753,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.100,36*
€ 3.689,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.951,36*
€ 3.512,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.882,88*
€ 3.430,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.846,29*
€ 3.387,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAXVAC
DBA-1051
ab € 137,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.