Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROMAX Minimalmengenschmierung MDA-SV ALU, elektrisch, 0,3-1,5 bar, Behälter, inkl. Düse DDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIKROMAX Minimalmengenschmierung MDA-SV ALU, elektrisch, 0,3-1,5 bar, Behälter, inkl. Düse DDS
MIKROMAX Minimalmengenschmierung MDA-SV ALU, elektrisch, 0,3-1,5 bar, Behälter, inkl. Düse DDS
MIKROMAX Minimalmengenschmierung MDA-SV ALU, elektrisch, 0,3-1,5 bar, Behälter, inkl. Düse DDS
Artikel-Nr.:
     638-51809-2-176
Hersteller:
     Dynacut
Herst.-Nr.:
     2176
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiergerät
Schmierung
Schmiersystem
Tropfenschmierung

DYNACUT Minimalmengenschmierung MDA inkl. Düse DDS

senkt Kosten
spart Schmierstoff
verbessert die Qualität
erhöht Werkzeugstandzeiten
besonders für CNC Graviermaschinen geeignet

Bei unserem DYNACUT Schmiersystem MDA    handelt es sich um ein von uns entwickeltes Niederdrucksystem mit koaxialer Sprühdüse für nebelfreien Kühlmittelauftrag. Bei diesem System steht der Kühlmittelbehälter über ein Druckregelventil unter einem Druck zwischen 0,3 bis 1,5 Bar je nach Viskosität des Kühlmittels. Dadurch wird erreicht, dass nach dem Einschalten der Druckluftversorgung der Schmierstoff und die Blasluft mit unterschiedlichen Drücken getrennt voneinander bis zum Düsenaustritt geleitet werden und dort feinste Kühlmitteltröpfchen in den Luftstrom an der Düsenspitze gedrückt werden. Das Volumen des Luftstroms an der Düsenspitze und damit auch der Druck werden durch ein einstellbares Nadelventil an der Düseneinheit eingestellt. Die Zufuhr des Kühlmediums wird ebenfalls mit einem Nadelventil an der Düseneinheit eingestellt. Bei richtiger Einstellung arbeitet das System absolut nebelfrei.

Das Einschalten der Schmiermittel- und Druckluftzufuhr erfolgt bei diesem System elektrisch über Magnetventile. Das Schmiersystem kann somit automatisiert werden, d.h. über eine CNC Steuerung ein- und ausgeschaltet werden.

Der große Vorteil einer Tröpfchenkühlung ist, dass die feinen Mikrotropfen so schwer sind, dass sie sich nicht in die Umgebungsluft im gesamten Raum verteilen.  Ein weiterer Vorteil ist, dass der Luftstrom mit den eingebetteten Tröpfchen gezielt auf das Werkzeug und Werkstück ausgerichtet werden kann und man somit kaum Overspray (Kühlmittelverlust) hat.

Durch den niedrigen Luftdruck wird ebenfalls wesentlich weniger Druckluft benötigt. Für die Druckluftversorgung reicht ein kleiner Kompressor.

Dieses System kann mit allen gängigen Kühlmedien die für die Minimalmengenschmierungen geeignet sind betrieben werden. Unterschiedliche Viskositäten ist kein Problem.

Das System ist komplett aus Aluminium hergestellt und somit besonders für den rauen Werkstattbetrieb geeignet.

Unser Kühlsystem lässt sich an allen gängigen Bohr- Dreh- Fräs- und Sägemaschinen einsetzen. Besonders eignet es sich für die Aluminiumbearbeitung und zum Kühlen auf CNC gesteuerten Graviermaschinen.

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,18*
€ 811,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,84*
€ 798,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,01*
€ 761,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,94*
€ 736,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,26*
€ 692,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dynacut
3130
ab € 136,87*
Zubehör
Dynacut
3190
ab € 146,94*
Zubehör
Dynacut
3180
ab € 142,31*
Zubehör
Dynacut
3140
ab € 147,96*
Zubehör
Dynacut
4110
ab € 59,05*
Zubehör
Dynacut
4150
ab € 35,37*
Zubehör
Dynacut
4130
ab € 29,59*
Zubehör
Dynacut
3110
ab € 80,99*
Zubehör
Dynacut
3120
ab € 86,34*
Zubehör
Dynacut
3210
ab € 89,38*
Zubehör
Dynacut
3121
ab € 89,35*
Zubehör
Dynacut
3200
ab € 89,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.