Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilguttransportwagen Offen, 755x670x1370mm, Edelstahl, fahrbar, 2 Fixe + 2 Variable Ablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sterilguttransportwagen Offen, 755x670x1370mm, Edelstahl, fahrbar, 2 Fixe + 2 Variable Ablagen
Sterilguttransportwagen Offen, 755x670x1370mm, Edelstahl, fahrbar, 2 Fixe + 2 Variable Ablagen
Sterilguttransportwagen Offen, 755x670x1370mm, Edelstahl, fahrbar, 2 Fixe + 2 Variable Ablagen
Artikel-Nr.:
     638-51778-7504228
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7504228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportwagen
Edelstahltransportwagen
Medizinischer Wagen
Edelstahlwagen

Produktinformationen

Wagen komplett aus hochwertigem Edelstahl, stabile, selbsttragende und hygienische Konstruktion. Rohrrahmengestell aus Vierkantrohr, serienmäßig mit fest eingeschweißter Deckplatte und Bodenbord sowie zwei entnehmbaren und höhenverstellbaren geschlossenen Auflagen. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Sterilguttransportwagen in offener Ausführung für Transport und Lagerung von Sterilgutkörben und -containern. 

Key-Facts
-  2 fixe und 2 variable Ablageborde
-  Antistatische Rollen
-  Edelstahl

Technische Informationen
- Kapazität:     6 × StE
- Rastermaß:     61,5 mm
- Nutzlast:     180 kg
- Gewicht:     27,793 kg
- Breite:     755 mm
- Tiefe:     670 mm
- Höhe:     1370 mm

 

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.085,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,26*
€ 1.452,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,82*
€ 1.443,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,68*
€ 1.382,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,24*
€ 1.342,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,12*
€ 1.291,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.