Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtcontainer Drahtkorb DCont G4 153/231/125, Edelstahl, 153x231mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtcontainer Drahtkorb DCont G4 153/231/125, Edelstahl, 153x231mm,
Drahtcontainer Drahtkorb DCont G4 153/231/125, Edelstahl, 153x231mm,
Drahtcontainer Drahtkorb DCont G4 153/231/125, Edelstahl, 153x231mm,
Artikel-Nr.:
     638-51778-7502946
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7502946
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
hakenwagen
Infussionsständer
medizinischer Ständer
medizinischer Wagen

Produktinformationen

Container aus hochwertigem, elektrolytisch poliertem Edelstahl-Rundmaterial sowie geschlossenen Drahtschlaufen im Bereich von Boden und Wandungen. An der Frontseite eine zugriffsfreundlich abgeschrägte Entnahmeöffnung durch den auf halbe Containerhöhe abgesenkten Oberrahmen. Drahtcontainer sind mittels Universalhalterungen auch zum Anhängen an Wandhakenschienen bzw. Hakenwagen geeignet. Leere Körbe sind platzsparend stapelbar.

Drahtcontainer für Transport, Lagerung und Bereitstellung von Kleinteilen des medizinischen Bedarfs. 

Key-Facts

- Für Transport, Lagerung und Bereitstellung von Kleinteilen des medizinischen Bedarfs
- Zum Einhängen in Universalhalterung
- Edelstahl poliert

Technische Informationen

Gewicht:     0,4 kg
Breite:     153 mm
Tiefe:     231mm
Höhe:     125 mm

Passende Universalhalterungen:
51778-7500448
51778-7500848

Hinweis: Die abgebildeten Wandhakenschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

                 Hierbei unbedingt das benötigte Rastermaß beachten! Es gibt unterschiedliche Längen sowie verschiedene Rastermaße!

Wandhakenschienen Artikelnummern:
- 51778-7500027
- 51778-7500028
- 51778-7500029
- 51778-7500030
- 51778-7500186
- 51778-7500187
- 51778-7500188
- 51778-7500189
- 51778-7500190
- 51778-7500031

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.