Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhakenschiene WHSc 1750-5/350, Edelstahl, Länge 1750, 5 aufgeschw Haken, Tragkraft 30kg je Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhakenschiene WHSc 1750-5/350, Edelstahl, Länge 1750, 5 aufgeschw Haken, Tragkraft 30kg je Haken
Wandhakenschiene WHSc 1750-5/350, Edelstahl, Länge 1750, 5 aufgeschw Haken, Tragkraft 30kg je Haken
Wandhakenschiene WHSc 1750-5/350, Edelstahl, Länge 1750, 5 aufgeschw Haken, Tragkraft 30kg je Haken
Artikel-Nr.:
     638-51778-7500030
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7500030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken

Produktinformationen

Schiene komplett aus hochwertigem Edelstahl, stabile und hygienische Konstruktion. Rohrkonstruktion aus Vierkantrohr mit Kunststoffkappen und fest aufgeschweißten Haken zum Einhängen von z. B. Sterilgutkörben 1 StE. Wandhakenschiene mit Gewindebolzen für den Potentialausgleich.

Wandhakenschiene zur Lagerung von Sterilgutkörben und anderen, zum Anhängen an Haken geeigneten Artikeln. 

Key-Facts
- Fest aufgeschweißte Haken
- 30 kg Tragkraft pro Haken
- Gewindebolzen für Potenzialausgleich
- Rohrenden mit Kunststoffkappen geschlossen
 
Technische Informationen
Hakenanzahl: 5
Rastermaß:     350 mm
Gewicht:     1,4 kg
Breite:     43 mm
Tiefe:     40 mm
Höhe:     1750 mm
 
Lieferung und Preis je 1 Stück

Hinweis: Bild ist Produktbeispiel, maßgebend ist die Beschreibung in der Technischen Information!

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: hakenwagen, Infussionsständer, medizinischer Ständer, medizinischer Wagen, Infussionen, Schuhhalterung, Schuhlagerung OP, OP-Ausstattung, Medizinische Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.