Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serilgutkorb für StE, StE-1/1 600/300/300 GrÖ, Edelstahl, Stapelbar, 600x300x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serilgutkorb für StE, StE-1/1 600/300/300 GrÖ, Edelstahl, Stapelbar, 600x300x300mm
Serilgutkorb für StE, StE-1/1 600/300/300 GrÖ, Edelstahl, Stapelbar, 600x300x300mm
Serilgutkorb für StE, StE-1/1 600/300/300 GrÖ, Edelstahl, Stapelbar, 600x300x300mm
Artikel-Nr.:
     638-51778-7500020
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7500020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
hakenwagen
Infussionsständer
medizinischer Ständer
medizinischer Wagen

Produktinformationen

Korb in waschanlagentauglicher und sterilisationsfähiger Ausführung aus hochwertigem, elektrolytisch poliertem Edelstahl-Rundmaterial sowie geschlossenen Drahtschlaufen in Boden und Wandungen. Sterilgutkorb zum Anhängen an Wandhakenschienen bzw. Hakenwagen geeignet. Durch die spezielle Formgebung des Bodenrahmens sind die Körbe aufeinander stapelbar. Leichte Handhabung durch stirnseitige Tragegrifföffnungen.

Der Sterilgutkorb StE-1/2 bietet durch seine mittig unter dem Oberrahmen verschweißten Drahtschlaufen sowohl besonderen Schutz vor Beschädigungen am verpackten Sterilgut als auch maximale Arbeitssicherheit für das Bedienpersonal.

Sterilgutkorb für Transport, Lagerung und Bereitstellung von Sterilgut in Weichverpackungen, ohne Containereinsatz. 

Key-Facts

- Aufeinander stapelbar
- Breite × Tiefe: 600 × 300 mm
- Edelstahl epoliert
 
Technische Informationen
Gewicht:     1,6kg
Breite:     600 mm
Tiefe:     300mm
Höhe:     300 mm

Hinweis: Die evtl. abgebildeten Wandhakenschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

                 Hierbei unbedingt das benötigte Rastermaß beachten! Es gibt unterschiedliche Längen sowie verschiedene Rastermaße!

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.