Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug ProSafe MP Overall, CE Kat.III, Typ 5/6, mit mikroporösen Filmmembran, weiß, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug ProSafe MP Overall, CE Kat.III, Typ 5/6, mit mikroporösen Filmmembran, weiß, Größe XXL
Schutzanzug ProSafe MP Overall, CE Kat.III, Typ 5/6, mit mikroporösen Filmmembran, weiß, Größe XXL
Schutzanzug ProSafe MP Overall, CE Kat.III, Typ 5/6, mit mikroporösen Filmmembran, weiß, Größe XXL
Artikel-Nr.:
     638-51666-mp2-xxl
Hersteller:
     DSW
Herst.-Nr.:
     MP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinraumanzug
Reinraumoverall
reinraumanzug xxl
Ausgestattet mit einer mikroporösen Filmmembran ist der ProSafe® MP Schutzoverall als robuste
Einmalbekleidung für den täglichen Arbeitseinsatz anzusehen. Der einteilige Ganzkörper-Overall ist
punktuell verstärkt und mit robusten Gummis versehen, um maximale Strapazierfähigkeit über eine
lange Zeit zu gewährleisten.
 
Der ProSafe® MP Schutzanzug ist für Damen und Herren gleichermaßen geeignet und bietet
umfangreichen Schutz im Rahmen der CE Kategorie III (Typ 5 und Typ 6). Des Weiteren ist der
Overall partikeldicht nach EN 13982-1, begrenzt spritzdicht nach EN 13034, antistatisch nach
EN 1149-5 und bietet Schutz vor radioaktiven Partikeln (EN 1073-2).
 
- microporöse Filmmembrane
- 3-teilige Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- doppelte RV-Abdeckung
- 3-teilige Schritteinlage
- antistatisch

CE Kat. III, Typ 5, 6
EN 13982-1, partikeldicht
EN 13034, begrenzt spritzdicht
EN 1149-5, antistatisch
EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln
Farbe: weiß
Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL
VE: 50 Stück

Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schutzanzug, Chemikalienanzug, Chemikalienschutzanzug, Overallanzug, Overallschutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.