Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwanheimer Industriekleber UV-Klebstoff, für Glas u. Acryl, starke Verklebungen, 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwanheimer Industriekleber UV-Klebstoff, für Glas u. Acryl, starke Verklebungen, 20g
Schwanheimer Industriekleber UV-Klebstoff, für Glas u. Acryl, starke Verklebungen, 20g
Schwanheimer Industriekleber UV-Klebstoff, für Glas u. Acryl, starke Verklebungen, 20g
Artikel-Nr.:
     638-51612-19-UV35120
Hersteller:
     SH
Herst.-Nr.:
     19-UV35120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriekleber
Kunststoffkleber
Spezialkleber
CA-Kleber
Produktinformationen "Schwanheimer UV-Kleber 20g"

Eigenschaften: Geeignet für stark belasteten Verklebungen von Glas / Acryl auf Glas, Glas / Acryl auf Metall

usw.

Schwanheimers neue Generation von UV Klebstoffen basieren auf  Acrylatsystemen.

Der optimale Wellenlängenbereich liegt bei 395 nm. Damit geht man bewusst in den Grenzbereich zwischen

UVA und sichtbarem Licht. Auf der einen Seite können so transparente, aber dennoch UV-Licht

absorbierende Kunststoffe effektiv durchleuchtet werden. Auf der anderen Seite bereitet die Lagerstabilität

der Klebstoffe keine Probleme.

Temperaturbeständigkeit: -30 / +120°C, transparente Aushärtung

Anwendung: Die Klebeflächen gründlich vorreinigen (mit Aceton oder unserem Sprühreiniger).

Den UV-Kleber dünn und einseitig auftragen und anpressen. UV-Kleber unter UV-Licht komplett

aushärten lassen (mind. 10 Minuten). Besonders effektiv härtet der Schwanheimer UV-Klebstoff mit unserer

UV-Lampe (empfohlen) aus (je nach Material und Flächengröße bis ca. 1 Minute).

Für die Serienfertigung bieten wir vollautomatische Punkt- und Flächenstrahler an. Weitere Informationen hierzu auf Anfrage.

Haltbarkeit: mindestens 12 Monate bei dunkler Lagerung.

 

Gefahrenhinweise    

Gefahr GHS05 + GHS07

2-Hydroxyethylmethacrylat
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produktsicherheit: siehe Sicherheitsdatenblatt

Weitere Beschreibung bzw. Produkte, siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,47*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SH
19-UVL10
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.