Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwanheimer Sprühkleber, Extra Stark, für Großflächige Verklebungen, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwanheimer Sprühkleber, Extra Stark, für Großflächige Verklebungen, 500ml
Schwanheimer Sprühkleber, Extra Stark, für Großflächige Verklebungen, 500ml
Schwanheimer Sprühkleber, Extra Stark, für Großflächige Verklebungen, 500ml
Artikel-Nr.:
     638-51612-19-96200
Hersteller:
     SH
Herst.-Nr.:
     19-96200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
sprühkleber 500 ml
sprühkleber
Produktinformationen "Schwanheimer Sprühkleber 500ml"

Eigenschaften: Der einfache und schnelle Klebstoff aus der Spraydose für großflächige Verklebungen.

Er verbindet viele Materialien mit- und untereinander. Speziell entwickelt für dauerhafte, extra starke

Verklebungen von rauen und unebenen Oberflächen.

Durch ein Spezialventil lässt sich die Klebstoffmenge in drei Stufen (viel/mittel/wenig) einstellen.

Zudem lässt sich der Sprühkopf auf wahlweise senkrechten oder waagerechten Klebstoffaustritt justieren.

Abhängig vom Werkstoff können bis zu 4m² Material verklebt werden.

Der Sprühkleber eignet sich besonders zum Verkleben von Filz, PVC-Folie, Kunstleder, Teppichbeläge,

Kunststoff, Pappe, Schaum- und Moosgummi, Dämmstoffe, Weichschaum, Vinyl, Leder, Gummi sowie

Metall und Holz. Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C.

Anwendung: Dose vor Gebrauch schütteln und im Abstand von ca. 15 - 30 cm auf die gesäuberte und

trockene Oberfläche einseitig aufsprühen. Bei porösen Oberflächen ist ein beidseitiger Auftrag erforderlich.

Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Temperatur die aufgetragene Klebstoffschicht so lange ablüften

lassen (ca. 10 Min.), bis beim Betupfen mit dem Finger keine Fäden mehr entstehen.

Nach der Ablüftzeit Teile positionieren und unter kräftigem Druck zusammenfügen. Rückstände des nicht

ausgehärteten Klebstoffes können mit Verdünnung/Aceton entfernt werden.

Haltbarkeit: min.12 Monate, vor direkter Sonnen- oder Hitzeeinstrahlung schützen. Empfohlene Lagertemperatur 10-20°C

 

Gefahrenhinweise  

Gefahr GHS02 + GHS07

H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwährmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produktsicherheit: siehe Sicherheitsdatenblatt

Weitere Beschreibung bzw. Produkte, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Industriekleber, Kunststoffkleber, Spezialkleber, Universal-Löser, Universal-Reiniger, Klebstoffreiniger, Haftvermittler, Primer, Aushärtebeschleuniger, Aktivator, Sprühreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.