Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Rollenfahrwerk TSP-005, Nennlast 500kg, Laufruhiger Betrieb, Flanschbreite 50-163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Rollenfahrwerk TSP-005, Nennlast 500kg, Laufruhiger Betrieb, Flanschbreite 50-163
KITO Rollenfahrwerk TSP-005, Nennlast 500kg, Laufruhiger Betrieb, Flanschbreite 50-163
KITO Rollenfahrwerk TSP-005, Nennlast 500kg, Laufruhiger Betrieb, Flanschbreite 50-163
KITO Rollenfahrwerk TSP-005, Nennlast 500kg, Laufruhiger Betrieb, Flanschbreite 50-163
Artikel-Nr.:
     638-51559-tsp-005-50
Hersteller:
     KITO
Herst.-Nr.:
     tsp-005-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Haspelfahrwerk
Rollfahrwerk
kito rollfahrwerk

Rollenlaufwerk - TSP

Laufruhiger Betrieb

Wärmebehandelte Laufräder

 

Die Fahrwerke der TS-Baureihe sind standardmäßig mit Endanschlägen

(Gummipuffer) ausgerüstet, die das Fahrwerk sicher auf dem Profl halten

und vor Beschädigungen, im Falle eines Aufpralls an eine Bahnbegrenzung

oder an ein anderes Fahrwerk, schützen.

Durch Justierung der einstellbaren Abstandshülsen können die Fahrwerke

auf verschiedene Flanschbreiten, sowohl für geneigte als auch parallele

Flansche, eingestellt werden.

Sie können ebenfalls auf das Profl bis zu einer Flanschbreite von 305 mm

montiert werden, indem die Welle und die Abstandselemente etc. ersetzt werden.

Aufgrund langjähriger Erfahrung ist es möglich, diese leichte und

kompakte Baureihe herzustellen.


Ausstattung und Verarbeitung

- Leichte und kompakte Ausführung

- große Auswahl an Proflbreiten

- kann auf Trägern mit geneigten oder parallelen  Flanschen eingesetzt werden

- standardmäßig mit Endanschlägen (Gummipuffer)

- Spurräder mit Spezialprofl und längerer Lebensdauer

- für besonders leichtgängigen Lauf konzipiert

- Einfache Montage mittels Fahrwerksbolzen und Distanzscheiben

 

Option

in explosionsgeschützter Ausführung EX II 2 G IIB T4/Ex II 2 D 200° C (T3)

auf Anfrage lieferbar

 

ACHTUNG: weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: handfahrwerk, Ratsche, KITO, Ratschenzug, Hebezeug, Handkettenzug, Hebezeuglaufwerk, Laufwerk, Rollenlaufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,14*
€ 279,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.