Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Handkettenzug LX003, Nennlast 250kg, 1,5m Hubhöhe, Kettenfreiluflauf, Lastabsturzsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Handkettenzug LX003, Nennlast 250kg, 1,5m Hubhöhe, Kettenfreiluflauf, Lastabsturzsicherung
KITO Handkettenzug LX003, Nennlast 250kg, 1,5m Hubhöhe, Kettenfreiluflauf, Lastabsturzsicherung
KITO Handkettenzug LX003, Nennlast 250kg, 1,5m Hubhöhe, Kettenfreiluflauf, Lastabsturzsicherung
KITO Handkettenzug LX003, Nennlast 250kg, 1,5m Hubhöhe, Kettenfreiluflauf, Lastabsturzsicherung
Artikel-Nr.:
     638-51559-lx003-15
Hersteller:
     KITO
Herst.-Nr.:
     lx003-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Extrem kompakte, leichtgewichtige und mobile Ausführung für den

unkomplizierten Einsatz unter beengten Raumverhältnissen oder bei

wechselnden Arbeitshöhen.

Geringer Kraftaufwand am Hebel für absolut zuverlässiges Arbeiten

bis zum letzten Hebelklick. Ideal für das befestigen, Verzurren und

Positionieren im Kleinlastbereich. 

 

Ausstattung und Verarbeitung

- Original-Kettenfreilaufschaltung

- Zuverlässiges Lasthandling  

- Wartungsfreundlich

- Korrosionsbeständig und langlebig  

- Vernickelte Lastkette der Güteklasse V (G 100) Norm EN818-7

- Bruchspannung 1000 N/mm²

- Hakenverschluss mit Sicherheitsvorrichtung

- Oberer und unterer Haken

 

Zuverlässiges Last-Handling

Die Vorzüge der mit einem einstufigen Übersetzungsgetriebe ausgeführten

LX-Baureihe sind der geringe Kraftaufwand am Handhebel bei gleichzeitig

zuverlässiger Hebeleistung. Die Last ist sicher befestigt bis zum letzten

Hebelklick.

 

Extrem kompakt und leicht

Dank innovativer Technologie ist die LX-Baureihe außerordentlich

kompakt und leicht. Die Geräte bieten ein leichtes Handling,

sogar beim Einsatz unter begrenzten Raumverhältnissen oder

bei wechselnden Arbeitshöhen.

 

Vernickelte Ketten

Die einzigartige Forschung und Entwicklung bringt hier Spitzenleistungen

auf Weltklasseniveau. Die aus einer speziellen hochfesten Legierung

hergestellte Lastkette der Güteklasse V (G 100) Norm EN818-7

(Bruchfestigkeit 1000N/mm²) bietet eine unschlagbare Kombination

von Strapazierfähigkeit, Rostbeständigkeit und Verschleißfestigkeit.

 

Unkomplizierte und sichere Anwendung

- Aluminiumgehäuse

- Lastabsturzsicherung

- geringe Handhebelkraft

- feinverzahntes Getriebe

- 2mm hub pro Klick

 

Extrem leicht und kompakt

- geringe Bauhöhe

- geringes Eigengewicht

- geringe Hebellänge

- Einsatz unter beengten Platzverhältnissen


ACHTUNG: weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: kito handkettenzug, hebelzug, Ratsche, KITO, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,93*
€ 397,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,32*
€ 393,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.