Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Hochdruckreiniger Kaltwasser Typ HDR-K 66-20 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Hochdruckreiniger Kaltwasser Typ HDR-K 66-20 BL
Profi Hochdruckreiniger Kaltwasser Typ HDR-K 66-20 BL
Profi Hochdruckreiniger Kaltwasser Typ HDR-K 66-20 BL
Artikel-Nr.:
     638-51518-7103662
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7103662
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Hochdruckreiniger-Kaltwasser

HDR-K 66-20 BL – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger

  • Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff
    mit Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kannhalter
  • Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim
    Öffnen und Schließen der Pistole
  • Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
  • Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ölstandsensor
  • Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
  • Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
  • Hochwertige Gewindeanschlüsse
  • Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
  • Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
  • ontrollierbare Ölstände
  • Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
  • Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
  • Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter

Technische Daten

  • Benzinbetrieben
  • Arbeitsdruck: 200 bar
  • Arbeitsfördermenge: 9,3 l/min
  • Anschlusskabellänge: 5 m
  • Hochdruckschlauch Druckträger: Stahlarmierung
  • Material Kolbenkopf: Edelstahl
  • Material Zylinderkopf: Aluminium
  • Treibstofftank Volumen: 3,6 l
  • Abmessungen (L x B x H): 520 x 690 x 565 mm

Lieferumfang HDR-K 66-20 BL:

  • Handspritzpistole
  • 8m Hochdruckschlauch
  • Gebogene Lanze mit verstellbare Düse
  • 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, benzin hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger, Kaltwasser, Drucksprüher, Druckreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,65*
€ 484,72*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 419,66*
€ 484,9365*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,29*
€ 518,77*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,53*
€ 518,78*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 813,43*
€ 878,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,11*
€ 1.044,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,63*
€ 1.030,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,30*
€ 997,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,85*
€ 981,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,43*
€ 967,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.