Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, 100 x 150 mm, 25 my, transparent, 1.000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel, 100 x 150 mm, 25 my, transparent, 1.000 Stück
Flachbeutel, 100 x 150 mm, 25 my, transparent, 1.000 Stück
Flachbeutel, 100 x 150 mm, 25 my, transparent, 1.000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51491-5001
Hersteller:
     Beu
Herst.-Nr.:
     5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

Schwere Produkte können Sie in unseren Flachbeuteln genauso sicher aufbewahren wie leichte Kleinteile und Lebensmittel. Besonders kostengünstig wird Ihre Ware so vor Staub und Schmutz geschützt. Für alle Flachbeutel gilt: Die zuerst genannte Größe ist die Breite, die zweit genannte die Höhe. z.Bsp.120 mm (Breite) x 170 mm (Höhe) Die Beutel können Sie verschweißen, mit Klammern verschließen oder zuknoten. Das Verpackungsmaterial besteht aus hochwertigem Polyethylen und zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit, Reißfestigkeit und Flexibilität aus. Die verschiedenen Stärken und Größen bieten Ihnen viele Lösungen für Ihr Haus.

Viele Produkte lassen sich in Flachbeuteln der Stärke 25 µ problemlos aufbewahren.
Vielseitig einsetzbar sind die Flachbeutel sowohl für Kleinteile, Lebensmittel und Tiernahrung als auch für Produkthandbücher.
Der Beutel schütz Ihre Produkte vor Schmutz und Feuchtigkeit und präsentiert diese einwandfrei.

Produkteigenschaften:

  • Maße: 100 x 150 mm
  • Stärke: 25 µ
  • Material: LDPE (Polyethylen)
  • transparent
  • mit PE-Logo auf dem Beutel
  • Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 25µ, pe-beutel, ldpe-beutel 150mm, 25my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,19*
€ 114,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,36*
€ 113,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,58*
€ 108,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,91*
€ 105,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,14*
€ 90,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.