Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfsperrenband, Tacoflex, 60mm x 25m, 1 Karton = 5 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Dampfsperrenband, Tacoflex, 60mm x 25m, 1 Karton = 5 Stück
Dampfsperrenband, Tacoflex, 60mm x 25m, 1 Karton = 5 Stück
Dampfsperrenband, Tacoflex, 60mm x 25m, 1 Karton = 5 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51487-532560-5
Hersteller:
     Dtack
Herst.-Nr.:
     532560-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdichtungsklebeband

Stark klebendes, flexibles Spezial-Folienband zur luftdichten Verklebung von allen Durchdringungen und Überlappungen.

Durch die Flexibilität des Trägermaterials ideal für die Verklebung von Durchdringungen wie Abluftrohre, Kabel, Fenster, Dachsparren, usw.
Ebenso für die Verklebung von DachbahnenÜberlappungen und Stößen bestens geeignet.

Freibewitterungsbeständig: 6 Monate

Eigenschaften / Technische Daten

- Universell für Überlappungen und Durchdringungen innen / außen
- Maximaler Klebstoffauftrag, einseitig stark klebend
- Fadengelege gegen Überdehung
- Flexibles Trägermaterial hält Baubewegungen stand
- Alterungsbeständig
- Schwitzwasserbeständig
- Verarbeitung ab -10°C
- Brandverhalten: Klasse E
- Luftdichte Verklebung gem. EnEV, DIN 4108-7,  Ö-Norm, usw.
- Klebstoffgrammatur: 240 g/m2

Weitere Suchbegriffe: Dampfsperrenband, Dampfbremsenband, Spezialfolienband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,36*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 199,46*
€ 237,36
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 196,31*
€ 233,61
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 189,58*
€ 225,60
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 183,03*
€ 217,81
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 160,36*
€ 190,83
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.