Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfsperrenband, Tacoduo, 30mm x 25m, 1 Karton = 40 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Dampfsperrenband, Tacoduo, 30mm x 25m, 1 Karton = 40 Stück
Dampfsperrenband, Tacoduo, 30mm x 25m, 1 Karton = 40 Stück
Dampfsperrenband, Tacoduo, 30mm x 25m, 1 Karton = 40 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51487-502530-40
Hersteller:
     Dtack
Herst.-Nr.:
     502530-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdichtungsklebeband

Stark klebendes, doppelseitiges Spezialband für luft- und winddichte Anschlüsse.

Zur Anbringung von Dampfbremsen und Dampfsperren an Anschlussstellen wie z.B. Sparren, Holzständern und Metallprofilen. Ersetzt Tackern und verhindert dadurch das Beschädigen der Dachbahn.
Auch geeignet zur luft- bzw. winddichten Verklebung von Bahnen-Überlappungen im Innen- und Außenbereich.

Klebstoffgrammatur: 330 g/m2

Eigenschaften / Technische Daten

- Ersetzt Tackern bei der Montage von Dampfbremsen

- Universell für Anschlüsse und Überlappungen

- Doppelseitig stark klebend

- Integriertes Fadengelege gegen Überdehnung

- Alterungsbeständig

- Luftdichte Verklebung gem. EnEV, DIN 4108-7,  Ö-Norm, usw. 8-7,  Ö-Norm, usw.

Weitere Suchbegriffe: Dampfsperrenband, Dampfbremsenband, Spezialfolienband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,04*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 632,58*
€ 752,77
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 625,61*
€ 744,48
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 597,71*
€ 711,27
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 576,41*
€ 685,93
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 539,04*
€ 641,46
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.