Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschuh für Gesundheits- /Schönheitsbereich, Krankenhaus, Pflege,Alten- u. Krankenpflege,James, Farbe Schwarz Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitsschuh für Gesundheits- /Schönheitsbereich, Krankenhaus, Pflege,Alten- u. Krankenpflege,James, Farbe Schwarz Größe 45
Arbeitsschuh für Gesundheits- /Schönheitsbereich, Krankenhaus, Pflege,Alten- u. Krankenpflege,James, Farbe Schwarz Größe 45
Arbeitsschuh für Gesundheits- /Schönheitsbereich, Krankenhaus, Pflege,Alten- u. Krankenpflege,James, Farbe Schwarz Größe 45
Arbeitsschuh für Gesundheits- /Schönheitsbereich, Krankenhaus, Pflege,Alten- u. Krankenpflege,James, Farbe Schwarz Größe 45
Artikel-Nr.:
     638-51475-Jamesblk45
Hersteller:
     Oxypas
Herst.-Nr.:
     Jamesblk45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschuh
Gesundheits- /Schönheitsbereich
Krankenhaus
Pflege

Das Modell IRIS ist ein sportlicher Clog und ist völlig an die Bedürfnisse der Gesundheitsfachkräfte angepasst worden.

Der verstellbare Riemen an der Ferse gewährleistet eine optimale Unterstützung Ihres Fußes.

Das Medilogic-Sortiment präsentiert einen federleichten Entwurf mit antistatischen Eigenschaften

und einer rutschhemmenden Sohle. Das Innenfutter aus Coolmax® führt wirkungsvoll Schweiß ab.

Das Obermaterial besteht aus synthetischem Leder und kann einfach mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Das anatomisch geformte Fußbett und die Laufsohle, die an jedem Punkt den Boden berührt, bieten Ihrem Fuß einen gesunden Halt.

Dieser Entwurf hat einen Absatz von 3 cm.

Weitere Suchbegriffe: Alten- und Krankenpflege, James
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,01*
  
Preis gilt ab 1.500 Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 98,07*
€ 116,70
pro Paar
ab 6 Paar
€ 97,27*
€ 115,75
pro Paar
ab 15 Paar
€ 93,54*
€ 111,31
pro Paar
ab 30 Paar
€ 90,54*
€ 107,74
pro Paar
ab 1500 Paar
€ 80,01*
€ 95,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.