Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchziehplombe Kunststoffplombe S-450, mit Nummerierung, Länge 510mm, Farbe Gelb, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durchziehplombe Kunststoffplombe S-450, mit Nummerierung, Länge 510mm, Farbe Gelb, 100 Stück
Durchziehplombe Kunststoffplombe S-450, mit Nummerierung, Länge 510mm, Farbe Gelb, 100 Stück
Durchziehplombe Kunststoffplombe S-450, mit Nummerierung, Länge 510mm, Farbe Gelb, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51446-150-g
Hersteller:
     SIS
Herst.-Nr.:
     150 g
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beutelplombe
Durchziehplombe
Durchziehsiegel
Geldsackplombe
HAUPTMERKMALE
- Kunststoffdurchziehplombe mit einstellbarer Länge der Zunge
- Mit einem einmaligen Klemmmechanismus aus Metall
VORTEILE
- Von Hand einfach anzulegen
- Ein hohes Sicherheitsgrad ?
  eine positive Beurteilung vom Polnische Institut für Feinmechanik
ANWENDUNG
- Verschließen der Transportmittel
- Verschließen der Lager
- Verschließen von Behältern, Fässern, Schränke
TECHNISCHE BESCHREIBUNG
- Material: Polypropylen
- Festigkeit: 15 kg
- Temperaturbereich: von -30 ° C bis +70 ° C
- fortlaufende Nummerierung
- White Pad
- Farben: Gelb, Rot, Blau, Grün, Weiß. Andere Farben auf Anfrage
OPTIONEN
- Aufdruck von Logo / Benutzername / Barcode
PACKUNG
- 100 Stück im Karton

 

Abbildung ist Farbbeispiel!

 

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Sackplombe, Plombe, Sicherheitsplomben, plomben kunststoff gelb, plombe, plastik plomben, Sicherheitsplombe, Drahtplombe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,76*
€ 63,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,23*
€ 63,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,61*
€ 60,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.