Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsetiketten 19x100mm,kein Top-Print,Void-Effekt, total Transfer, bedruckbar, 1000Stück, Rot


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Sicherheitsetiketten 19x100mm,kein Top-Print,Void-Effekt, total Transfer, bedruckbar, 1000Stück, Rot
Sicherheitsetiketten 19x100mm,kein Top-Print,Void-Effekt, total Transfer, bedruckbar, 1000Stück, Rot
Sicherheitsetiketten 19x100mm,kein Top-Print,Void-Effekt, total Transfer, bedruckbar, 1000Stück, Rot
Artikel-Nr.:
     638-51421-19118419100r
Hersteller:
     DN
Herst.-Nr.:
     19118419100r
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Etiketten
Sicherheitsetikett
Sicherheitsetiketten
Siegel-Etiketten

Für das Verschließen und Versiegeln von Kartons, Beuteln, Briefumschläge und Folienfür

den Versand haben wir eine Palette von effektiven und wirtschaftlichen Sicherungsbändern,

die einen zusätzlichen Schutz beim Transport bieten. Wenn die Verpackung aufgebrochen

wird, verbleibt ein guter Visueller Hinweiß, je nach Ausführung ganz, teilweise oder gar

nicht auf der Verpackung, der nicht beseitgt werden kann.

 

Typ: 51421-1911-84-19100-R

- mit Void-Effekt 

- mit Total-Transfer auf der Verpackung.

- kein Top-Print

- Etiketten bedruckbar

 

Geeignet für:

- Papier

- Karton

- Umschläge

- bestimmte Folien

Abmessung:

19mm x 100mm

1000 Etiketten je Packung

lieferbare Farben:

Rot, Blau

Abbildung ist Produktbeispiel, Farbe gemäß Artikelbeschreibung

Weitere Varianten siehe Produktdatenblatt/Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Siegeletiketten, sicherheits etiketten, Sicherheitsband, Sicherheitsklebeband, Siegelband, Siegelklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,36*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,16836* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 183,94*
€ 218,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 179,99*
€ 214,19
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 172,06*
€ 204,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 169,42*
€ 201,61
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 168,36*
€ 200,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.