Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrer Schlauchaufroller für Luft/Wasser F-400, 10m 3/8" Schlauch, 150°,200 bar,M3/8"G-F3/8"G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starrer Schlauchaufroller für Luft/Wasser F-400, 10m 3/8" Schlauch, 150°,200 bar,M3/8"G-F3/8"G
Starrer Schlauchaufroller für Luft/Wasser F-400, 10m 3/8" Schlauch, 150°,200 bar,M3/8"G-F3/8"G
Starrer Schlauchaufroller für Luft/Wasser F-400, 10m 3/8" Schlauch, 150°,200 bar,M3/8"G-F3/8"G
Artikel-Nr.:
     638-51414-070-1204-310
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     070-1204-310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
MECLUBE Schlauchaufroller für zentrale und dezentrale Bereiche
 

MECLUBE ist auch Hersteller seiner Produkte. Wo MECLUBE Schlauchaufroller

draufsteht ist auch MECLUBE Schlauchaufroller drin.

Die Schlauchaufroller von MECLUBE werden weltweit von Industrie und

Fachhandel für die Lösung von flexiblen Transportaufgaben von flüssigen

und gasförmigen Medien eingesetzt.

Schlauchaufroller: Eigenschaften

Die MECLUBE GmbH in Deutschland berät ausschließlich durch

Diplomingenieure mit solider, anwendungstechnischer Erfahrung.

Die Versorgung von Arbeitsplätzen mit Luft, Gas, Wasser, Öl, Kühlmittel,

Heizöl, Fett und anderen Medien wird zuverlässig und langlebig durch

MECLUBE Schlauchaufroller gewährleistet. Für das jeweilige Medium werden

aus dem Produktkatalog komplette Lösungen zusammengestellt.

Die beispielsweise am Arbeitsplatz wichtige Ölentnahme aus dem Ölsystem

geschieht am Schlauchende über Zapfpistolen mit oder ohne Zähler.

Fettpistolen zum Abschmieren sind am Ende der Schlauchaufroller die letzte

wichtige Komponente um das Gesamtsystem komplett zu machen.

Schlauchaufroller nach Hochdruckreinigern sorgen für eine handhabbare

Anwendung des Wasserdrucks am Ort der Reinigung. Dabei verbraucht

der MECLUBE Schlauchaufroller so wenig wie möglich Druckenergie.

Die wird schließlich am Einsatzort benötigt und sollte dort möglichst verlustfrei

ankommen.

Bestehend aus:

  • Synthetischer Gummischlauch blau 1SC
  • Galvanisierte Einbindungen
  • Drehgelenk 90° Edelstahl V2A
  • Viton-Dichtung

 

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 10m, schlauch trommel, schlauchtrommel 200bar, hydraulische Aufroller, Fettaufroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 757,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,71*
€ 1.068,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,99*
€ 1.048,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,41*
€ 990,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,25*
€ 953,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,18*
€ 901,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.