Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbarer Reifenfüller m. auto. Nachfüllung, Einspeiserahmen, Geprüft CEE, 12l Behälter, 0-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragbarer Reifenfüller m. auto. Nachfüllung, Einspeiserahmen, Geprüft CEE, 12l Behälter, 0-10 bar
Tragbarer Reifenfüller m. auto. Nachfüllung, Einspeiserahmen, Geprüft CEE, 12l Behälter, 0-10 bar
Tragbarer Reifenfüller m. auto. Nachfüllung, Einspeiserahmen, Geprüft CEE, 12l Behälter, 0-10 bar
Tragbarer Reifenfüller m. auto. Nachfüllung, Einspeiserahmen, Geprüft CEE, 12l Behälter, 0-10 bar
Artikel-Nr.:
     638-51414-060-1583-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     060-1583-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser

Reifenfüller von MECLUBE sind wichtige Geräte für Tankstellen,

Reparaturbetriebe und Reifenhändler zum füllen von Reifen und zur

Überprüfung des Luftdruks.

Die Geräte besitzen dazu einen Hebel der gleichermaßen zum erhöhen des

Luftdrucks wie auch zu dessen Reduzierung betätigt wird.

Technische Daten:

Höhe: 800mm

Breite: 440mm

Tiefe: 370mm

Gewicht: 13,3kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: handreifenfüllmesser 0-10bar, reifenfüllmesser, Reifenfüllgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.220,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,75*
€ 1.614,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,24*
€ 1.585,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,80*
€ 1.522,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,56*
€ 1.486,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,41*
€ 1.452,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.