Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Ölablaßwanne Ölauffangwanne 60l, Gitterrost, 1070x660mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Ölablaßwanne Ölauffangwanne 60l, Gitterrost, 1070x660mm
Fahrbare Ölablaßwanne Ölauffangwanne 60l, Gitterrost, 1070x660mm
Fahrbare Ölablaßwanne Ölauffangwanne 60l, Gitterrost, 1070x660mm
Fahrbare Ölablaßwanne Ölauffangwanne 60l, Gitterrost, 1070x660mm
Artikel-Nr.:
     638-51414-047-1459-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     047-1459-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne

Fahrbare, ebenerdige Ölablasswanne

Ausstattung:

Wannenvolumen 60l

Eingebautes Antischwellblech gegen Überschwappen

Gitterrost für Ölfilterablage

2 lenkbare Räder Ø 80mm

2 feste Räder Ø 100mm

G F 3/4" Ablaßkugelhahn

Technische Daten:

Höhe: 205mm

Breite: 1070mm

Tiefe: 660mm

Gewicht: 34,1kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, altölauffangwanne 60liter, altölauffangwanne, Ölablaßgerät, Ölauffanggerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 891,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,86*
€ 1.224,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,50*
€ 1.203,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,74*
€ 1.150,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,66*
€ 1.111,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,45*
€ 1.060,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.