Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Ölabsauggerät mit Pumpe für 50-60l Fässer, Druckluftpumpe 1:1, Fahrwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Ölabsauggerät mit Pumpe für 50-60l Fässer, Druckluftpumpe 1:1, Fahrwagen
Mobiles Ölabsauggerät mit Pumpe für 50-60l Fässer, Druckluftpumpe 1:1, Fahrwagen
Mobiles Ölabsauggerät mit Pumpe für 50-60l Fässer, Druckluftpumpe 1:1, Fahrwagen
Mobiles Ölabsauggerät mit Pumpe für 50-60l Fässer, Druckluftpumpe 1:1, Fahrwagen
Artikel-Nr.:
     638-51414-041-1410-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     042-1410-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölabsauggerät
Altölauffanggerät
Ölabsauggerät
Ölabsaugpumpe

Ausstattung:

Druckluftpumpe Art. 51414-020-1165-000

4-Radwagen Art. 51414-030-1395-000

10 x Absauglanze 2m Absaugschlauch Art. 51414-044-1479-000

Altölpistole Art. 51414-024-1232-F00

Technische Daten:

Höhe: 910mm

Breite: 540mm

Tiefe: 640mm

Gewicht: 23,5kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Pumpe, Druckluftpumpe, ölabsauggerät meclube, druckluft pumpe, ölabsaugpumpe 60 liter, Ölablaßgerät, Ölauffanggerät, Ölauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.572,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.750,45*
€ 2.083,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,57*
€ 2.036,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,28*
€ 1.953,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,91*
€ 1.908,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.572,07*
€ 1.870,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.