Die neuen, pneumatischen Ölpumpen, konstruiert und produziert von
MECLUBE, zeigen herausragende Betriebsmerkmale.
Alle Einzelteile sind auf CNC-Maschinen gefertigt und passieren die
notwendigen Qualitätstests, damit die garantierte Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit bei unseren Kunden erreicht wird. Der Zusammenbau erfolgt
mit größter Sorgfalt.
Die ausgewählten Materialien und die Produktionsqualität
garantieren den problemlosen Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- Brandneue Umkehrtechnik der komplett pneumatischen Steuerung,
ohne Schaltnocken
- Bauteilreduzierung beweglicher Elemente
- Große Ölliefermengen bei geringem Druckluftverbrauch
- Hohe Förderdrücke
- Pumpengehäuse aus Aluminium, elektrolytisch behandelt sorgt für
sehr große Korrosionsfestigkeit
- Besonders beanspruchte Teile aus hochfester Stahllegierung
Bestehend aus:
Pneumatische Edelstahl-Pumpe Art. 51414-029-0985-000
Förderschlauch G1/2" x 3,0m Art. 51414-902-0404-030
Digitale Frostschutzzapfpistole Art. 51414-024-1237-A00
4-Rad Fahrwagen für 180 bis 220 kg Fässer
ohne Fass
weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt
Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF