Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl- und Frostschutzzapfanlage, mit 2 Zapfhahn, Digitalzähler, Auffangwanne und Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öl- und Frostschutzzapfanlage, mit 2 Zapfhahn, Digitalzähler, Auffangwanne und Gitter
Öl- und Frostschutzzapfanlage, mit 2 Zapfhahn, Digitalzähler, Auffangwanne und Gitter
Öl- und Frostschutzzapfanlage, mit 2 Zapfhahn, Digitalzähler, Auffangwanne und Gitter
Öl- und Frostschutzzapfanlage, mit 2 Zapfhahn, Digitalzähler, Auffangwanne und Gitter
Artikel-Nr.:
     638-51414-027-1342-B00
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     027-1342-B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne

inkl.:

2 Stück Digitalzähler (Art. 51414-027-1351-000)

2 Stück Zapfhahn (Art. 51414-027-1348-000)

Auffangwanne

Abtropfgitter

Technische Daten:

Höhe: 780mm

Breite: 420mm

Tiefe: 595mm

Gewicht: 22,0kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.914,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.120,85*
€ 2.523,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,59*
€ 2.490,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.003,80*
€ 2.384,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.956,61*
€ 2.328,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.914,25*
€ 2.277,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.