Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationäre Frischölanlage Set, für Fässer 50-60l, Pneumatischepumpe 3:1, 30l/min, Schlauch 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stationäre Frischölanlage Set, für Fässer 50-60l, Pneumatischepumpe 3:1, 30l/min, Schlauch 3m
Stationäre Frischölanlage Set, für Fässer 50-60l, Pneumatischepumpe 3:1, 30l/min, Schlauch 3m
Stationäre Frischölanlage Set, für Fässer 50-60l, Pneumatischepumpe 3:1, 30l/min, Schlauch 3m
Stationäre Frischölanlage Set, für Fässer 50-60l, Pneumatischepumpe 3:1, 30l/min, Schlauch 3m
Artikel-Nr.:
     638-51414-022-1281-A00
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     022-1281-A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpumpe
Druckluftfettpumpe
Fettgeräte
Säulenfettpresse

Bestehend aus:

- Pneumatische Pumpe 3:1, 30l/min (51414-020-1190-000)

- G 1/2" Schlauch 3m (51414-906-0404-030)

- Pistole mit Digitalzähler (51414-024-1233-C00)

- Lieferung ohne Fass

Technische Daten:

Gewicht: 10,2kg

 

weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.420,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,54*
€ 1.905,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,89*
€ 1.880,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,89*
€ 1.793,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,71*
€ 1.743,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.420,13*
€ 1.689,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.