Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationäre Frischölanlage Set, für Fässer 50-60l, Pneumatischepumpe 5:1, 28l/min, Schlauch 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stationäre Frischölanlage Set, für Fässer 50-60l, Pneumatischepumpe 5:1, 28l/min, Schlauch 3m
Stationäre Frischölanlage Set, für Fässer 50-60l, Pneumatischepumpe 5:1, 28l/min, Schlauch 3m
Stationäre Frischölanlage Set, für Fässer 50-60l, Pneumatischepumpe 5:1, 28l/min, Schlauch 3m
Stationäre Frischölanlage Set, für Fässer 50-60l, Pneumatischepumpe 5:1, 28l/min, Schlauch 3m
Artikel-Nr.:
     638-51414-022-1281-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     022-1281-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpumpe
Druckluftfettpumpe
Fettgeräte
Säulenfettpresse

Bestehend aus:

- Pneumatische Pumpe 5:1, 28l/min (51414-020-1200-000)

- G 1/2" Schlauch 3m (51414-906-0404-030)

- Pistole mit Digitalzähler (51414-024-1233-C00)

- Lieferung ohne Fass

Technische Daten:

Gewicht: 10,6kg

 

weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.478,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,21*
€ 1.978,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.645,96*
€ 1.958,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,53*
€ 1.864,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.519,88*
€ 1.808,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,53*
€ 1.759,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.