Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmontierte Ölanlage, für Fässer 180-220l, HIGH FLOW,Pneumatischepumpe 8:1, 20l/min, Schlauch 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandmontierte Ölanlage, für Fässer 180-220l, HIGH FLOW,Pneumatischepumpe 8:1, 20l/min, Schlauch 2,0m
Wandmontierte Ölanlage, für Fässer 180-220l, HIGH FLOW,Pneumatischepumpe 8:1, 20l/min, Schlauch 2,0m
Wandmontierte Ölanlage, für Fässer 180-220l, HIGH FLOW,Pneumatischepumpe 8:1, 20l/min, Schlauch 2,0m
Wandmontierte Ölanlage, für Fässer 180-220l, HIGH FLOW,Pneumatischepumpe 8:1, 20l/min, Schlauch 2,0m
Artikel-Nr.:
     638-51414-022-1218-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     022-1218-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frischölanlage
Fettpumpe
Druckluftfettpumpe
Fettgeräte

Bestehend aus:

- Doppelwirkende Pneumatische Pumpe 8:1, 20l/min (51414-020-1207-000)

- Wandhalterung (51414-025-1265-000)

- Saugrohr 42 Ø x 920mm (51414-025-1268-000)

- Faßverschraubung für 42 Ø (51414-025-1262-000)

- Saugschlauch 25 Ø x 2,0m (51414-910-0600-020)

- Lieferung ohne Fass

Technische Daten:

Gewicht: 11,0kg

 

weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.279,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,05*
€ 1.714,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,32*
€ 1.700,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,92*
€ 1.623,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,92*
€ 1.575,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,16*
€ 1.522,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.