Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffplatte Polyamid Platte PA 6, Stärke 10mm, 1000 x 500mm, Farbe Natur, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffplatte Polyamid Platte PA 6, Stärke 10mm, 1000 x 500mm, Farbe Natur, 1 Stück
Kunststoffplatte Polyamid Platte PA 6, Stärke 10mm, 1000 x 500mm, Farbe Natur, 1 Stück
Kunststoffplatte Polyamid Platte PA 6, Stärke 10mm, 1000 x 500mm, Farbe Natur, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51381pa6101000500
Hersteller:
     PQ
Herst.-Nr.:
     pa6101000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
Polyamide (PA) sind teilkristalline Polymere. Polyamide besitzen ein sehr gutes
mechanisches Eigenschaftsbild, eine besonders hohe Zähigkeit sowie ein
ausgezeichnetes Gleit- und Verschleißverhalten.
 
Chemische Bezeichnung:   Polyamid 6
DIN-Kurzzeichen:   PA 6
Farbe, Zusätze:   opak

Hauptmerkmale
- sehr zäh
- gute Gleit-/Reibeigenschaften
- beständig gegen viele Öle, Fette und Kraftstoffe
- gute Festigkeit
- elektrisch isolierend
- gut zerspanbar
- gut schweißbar 
- gut klebbar
- verschleißfest
 
Anwendungen
- Maschinenbau
- Automobilindustrie
- Transport- und Fördertechnik
- Textilverarbeitung
- Verpackungs- und Papiermaschinen
- Druckmaschinen
- Getränkeabfüllmaschinen
- Haushaltsgeräte
- Elektrotechnik
- Baumaschinen
- Landmaschinen
 
Beispiele
Zahnräder, Gleitlager, Gleitleisten, Förderschnecken, Buchsen, Spindelmuttern, Nockenscheiben, Seilrollen, Laufrollen,
Prellschutz, Rammschutz
 
ACHTUNG:
Sonder- bzw. Wunschgößen bis max. Länge 2000mm und Breite max. 1000mm,
bieten wir Ihnen gerne kurzfristig ohne Mindermengenzuschlag an.
 
Unser Lieferprogram umfasst u.a. folgende Kunststoffe, die wir ebenfalls
kurzfristig in Wunschgröße ohne Mindermengenzuschlag anbieten:
PA 6 = Polyamid 6
PA 6 G = Gusspolyamid 6
PA 6.6 = Polyamid 6.6
POM = Polyoxymethylen Copolymer
PET = Polyethylenterephthalat
PC = Polycarbonat
PMMA = Polymethylmethacrylat
PTFE = Polyetraflurethylen
PE = Polyethylen
PVC = Polyvinylclorid
PETG = Polyethylenterephtalat
PP = Polypropylen
 
Weitere Technische Daten siehe Artikeldatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), pa-platte natur, nylon platte, pa-platte 2000x1000, PA6, Kunstsoffplatten, Polyamid, Polyamidplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.