Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne, B1200xT1115xH1890mm, Deutsche Ausführung, mit Rollen, TÜV-geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbühne, B1200xT1115xH1890mm, Deutsche Ausführung, mit Rollen, TÜV-geprüft
Arbeitsbühne, B1200xT1115xH1890mm, Deutsche Ausführung, mit Rollen, TÜV-geprüft
Arbeitsbühne, B1200xT1115xH1890mm, Deutsche Ausführung, mit Rollen, TÜV-geprüft
Artikel-Nr.:
     638-51370-20035205
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20035205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne

Arbeitsbühne

- für sicheres und bequemes Arbeiten an hoch gelegenen Stellen

- schnelle Befestigung am Gabelstapler

- praktische Werkzeugablage

- Sicherheitssperre verhindert ungewolltes Öffnen der Tür

- mit Schutzgeländer und Schutzgitter

- Maschenweite 25 x 25 mm

- Einfahrtaschen zur Aufnahme mit dem Gabelstapler

- Bolzenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

- rutschsichere Standfläche 1200 x 800 mm

- Zuladung max. 300 kg

- Hochwertige Pulverbeschichtung, serienmäßig in Gelborange RAL 2000

- Deutsche Ausführung

- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

- TÜV-geprüft, entspricht den UVV

- Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann Werkzeugablage inklusive

 

- 5 Jahre Garantie

- Weitere RAL-Farben auf Anfrage 

Technische Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.282,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.453,15*
€ 2.919,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.433,13*
€ 2.895,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.345,92*
€ 2.791,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.301,75*
€ 2.739,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.282,02*
€ 2.715,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.