Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiertes PES-Gewebe Plane, luftdurchlässig, geöst, 3,1 x 7,5m, 260g/m², ohne Seil, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiertes PES-Gewebe Plane, luftdurchlässig, geöst, 3,1 x 7,5m, 260g/m², ohne Seil, Schwarz
Gummiertes PES-Gewebe Plane, luftdurchlässig, geöst, 3,1 x 7,5m, 260g/m², ohne Seil, Schwarz
Gummiertes PES-Gewebe Plane, luftdurchlässig, geöst, 3,1 x 7,5m, 260g/m², ohne Seil, Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51364-99270-7s
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99270-7s
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

- PES -Gewebe, gummiert

- Gewicht: 260 g/m²

- flexibel und rutschfest

- strapazierfähig

- Farbe: grün, blau, schwarz

- geöst alle 40cm

 

Dieses Produkt für Ladungssicherheit, "Bändchengewebeplane,

320g/m² ? Qualität", ist normenkonform nach der neuen Richtlinie VDI 2700,

Blatt 3.3 und somit als Ladungssicherungsmittel im Straßenverkehr geeignet.

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 260 g, abdeckplane, Plane, Monofil-Plane, Gewirkplane, Sichtschutz, Ladungssicherungsplane, VDI 2700, Gummiert, PES-Gewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.