Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiertes PES-Gewebe Plane, luftdurchlässig, geöst, 3,1 x 8,0m, 260g/m², mit Seil, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiertes PES-Gewebe Plane, luftdurchlässig, geöst, 3,1 x 8,0m, 260g/m², mit Seil, Schwarz
Gummiertes PES-Gewebe Plane, luftdurchlässig, geöst, 3,1 x 8,0m, 260g/m², mit Seil, Schwarz
Gummiertes PES-Gewebe Plane, luftdurchlässig, geöst, 3,1 x 8,0m, 260g/m², mit Seil, Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51364-99270-10s
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99270-10s
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

- PES -Gewebe, gummiert

- Gewicht: 260 g/m²

- flexibel und rutschfest

- strapazierfähig

- Farbe: grün, blau, schwarz

- geöst alle 40cm

 

Dieses Produkt für Ladungssicherheit, "Bändchengewebeplane,

320g/m² ? Qualität", ist normenkonform nach der neuen Richtlinie VDI 2700,

Blatt 3.3 und somit als Ladungssicherungsmittel im Straßenverkehr geeignet.

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 260 g, abdeckplane, abdeckplane 4mx8m, Plane, Monofil-Plane, Gewirkplane, Sichtschutz, Ladungssicherungsplane, VDI 2700, Gummiert, PES-Gewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,99*
€ 304,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.