Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplane 2 verstärkte Ecken , geöst, 2,5 x 7,0m, 200g/m², mit Seil, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containerplane 2 verstärkte Ecken , geöst, 2,5 x 7,0m, 200g/m², mit Seil, Grün
Containerplane 2 verstärkte Ecken , geöst, 2,5 x 7,0m, 200g/m², mit Seil, Grün
Containerplane 2 verstärkte Ecken , geöst, 2,5 x 7,0m, 200g/m², mit Seil, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51364-99260-2g
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99260-2g
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

- Gewebeplane für Abrollcontainer oder Absetzer in Deckelform

- PE-Monofilgewebe

- Flächengewicht 200g / m²

- 2 verstärkte eingenähte Ecken

- längere Lebensdauer durch Verstärkung

- geöst alle 40cm

- Farben: grün, blau, rot, schwarz

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.