Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 3,1 x 7,5m, 250g/m², ohne Seil, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 3,1 x 7,5m, 250g/m², ohne Seil, Grün
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 3,1 x 7,5m, 250g/m², ohne Seil, Grün
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 3,1 x 7,5m, 250g/m², ohne Seil, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51364-99255-7g
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99255-7g
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

- Abdeckung scharfkantiger Container

- PE-Monofilgewebe

- rundum verstärkt

- Flächengewicht ca. 250g / m²

- geöst alle 40cm

- Farben: grün oder blau

 

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,23*
€ 284,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.