Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 3,1 x 7,5m, 250g/m², ohne Seil, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 3,1 x 7,5m, 250g/m², ohne Seil, Blau
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 3,1 x 7,5m, 250g/m², ohne Seil, Blau
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 3,1 x 7,5m, 250g/m², ohne Seil, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51364-99255-7b
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99255-7b
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

- Abdeckung scharfkantiger Container

- PE-Monofilgewebe

- rundum verstärkt

- Flächengewicht ca. 250g / m²

- geöst alle 40cm

- Farben: grün oder blau

 

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.