Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 2,3 x 5,0m, 250g/m², mit Seil, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 2,3 x 5,0m, 250g/m², mit Seil, Blau
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 2,3 x 5,0m, 250g/m², mit Seil, Blau
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 2,3 x 5,0m, 250g/m², mit Seil, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51364-99255-4b
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99255-4b
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

- Abdeckung scharfkantiger Container

- PE-Monofilgewebe

- rundum verstärkt

- Flächengewicht ca. 250g / m²

- geöst alle 40cm

- Farben: grün oder blau

 

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.