Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 2,3 x 4,5m, 250g/m², ohne Seil, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 2,3 x 4,5m, 250g/m², ohne Seil, Grün
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 2,3 x 4,5m, 250g/m², ohne Seil, Grün
Containerplane Gewebe-Plane luftdurchl. mit Randverst., geöst, 2,3 x 4,5m, 250g/m², ohne Seil, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51364-99255-1g
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     99255-1g
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
container abdeckplane

- Abdeckung scharfkantiger Container

- PE-Monofilgewebe

- rundum verstärkt

- Flächengewicht ca. 250g / m²

- geöst alle 40cm

- Farben: grün oder blau

 

Sondergrößen auf Anfrage

Achtung: Farbe und Größe siehe Artikelbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.